BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 14-125 S 06017D0100

BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 14-125 S 06017D0100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:GWS 14-125 S (06017D0100)
Rubix:A0317689
Fabrikant:06017D0100
EAN:4059952576473
BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 14-125 S 06017D0100

Technische samenvatting

Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11500 rpm
Gewicht2,2 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 14-125 S 06017D0100


Deze Bosch GWS 14-125 S Professional haakse slijpmachine is uitgerust met een toerentalregelingssysteem en vergemakkelijkt slijp- en doorslijpwerkzaamheden op uiteenlopende materialen. Het ontwerp bevat actieve veiligheidsvoorzieningen die bijdragen aan een stabiele en gecontroleerde handmatige werking.

Kenmerken:
Het gereedschap beschikt over ventilatieopeningen aan de achterzijde die het binnendringen van metaaldeeltjes en betonstof helpen beperken. De gereduceerde greepomtrek bevordert een nauwkeurige hantering tijdens langdurige werkzaamheden. Het Constant Speed-systeem houdt het toerental van de schijf onder belasting constant, terwijl de softstart schokken bij het inschakelen voorkomt. De vergrendelbare schakelaar maakt continu gebruik mogelijk zonder de schakelaar constant ingedrukt te houden. Bij een stroomonderbreking start de slijpmachine niet automatisch opnieuw, waardoor risico’s op onbedoeld starten worden vermeden. De overbelastingsbeveiliging beschermt de elektromotor wanneer de belasting te hoog wordt. In geval van blokkering van de schijf tijdens het doorslijpen, stopt de KickBack Control-technologie de motor onmiddellijk om de veiligheid te verhogen.

Specificaties:
• Bosch-referentie: 0.601.7D0.100
• Model: GWS 14-125 S
• Nominaal opgenomen vermogen: 1.400 W
• Schijfdiameter: 125 mm
• Onbelast toerental: 2.800 – 11.500 min⁻¹
• Diameter slijpschijf: 125 mm
• Schroefdraad van slijpas: M14
• Boorgatdiameter: 22,23 mm
• Gewicht: 2,2 kg
• Lengte van de machine: 327 mm
• Breedte van de machine: 265 mm
• Hoogte van de machine: 108 mm
• Elektrische spanning: 220 – 240 V
• Trillingsemissiewaarde ah (afbramen): 5,7 m/s²
• Compatibel Bosch stofafzuigsysteem: GDE 125 EA-T

Normen:
• 2006/42/EG: Europese machinerichtlijn met veiligheidsvoorschriften voor het ontwerp van machines
• 2014/30/EU: richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit van elektrische apparatuur
• 2011/65/EU: RoHS-richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische componenten beperkt
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• EN IEC 63000:2018

Sterke punten

• Hoge productiviteit dankzij een robuuste motor die geschikt is voor intensieve werkomstandigheden
• Minder vermoeidheid en lagere trillingsbelasting door de Vibration Control-zijhandgreep
• Verhoogde veiligheid dankzij KickBack Control, dat het gereedschap stopt bij plotseling blokkeren van de schijf
• Bescherming na stroomonderbreking via een herstartbeveiliging die onbedoeld inschakelen voorkomt
• Aanpasbare afwerking dankzij de toerentalvoorselectie, afgestemd op het te bewerken materiaal

Toepassingen

Deze PRO HEAVY DUTY haakse slijpmachine is geschikt voor het slijpen van ferrometalen en het vlak maken van lasnaden in metaalconstructies. Daarnaast kan deze machine worden gebruikt voor het doorslijpen van beton, baksteen en tegels in de bouwsector, wanneer een netaansluiting beschikbaar is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11500 rpm
Gewicht2,2 kg
Draadloosnee
Typehaakse slijper
Modelgws 14
Onbelast toerental11500 rpm
Vermogen1400 W
€ 188,37 excl. BTW
/ stuk
€ 227,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden