GISS DISP. OVERSCHOEN MET ZOOL PP WIT 40CM -861600 (ZK=50ST)

Overschoenen van polypropyleen met zool

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:861600
Rubix:22851376
Fabrikant:861600
EAN:3660338163609
GISS DISP. OVERSCHOEN MET ZOOL PP WIT 40CM -861600 (ZK=50ST)
Technische samenvatting
Kleurwit
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS DISP. OVERSCHOEN MET ZOOL PP WIT 40CM -861600 (ZK=50ST)


De GISS overschoenen van wit polypropyleen met blauwe antislipzool bieden een doeltreffende en hygiënische bescherming in omgevingen waar netheid en veiligheid essentieel zijn. Ze zijn ontworpen om het risico op uitglijden te beperken en zorgen dankzij het elastiek voor een goede pasvorm.

Kenmerken:
Deze overschoenen zijn vervaardigd uit non-woven wit polypropyleen en voorzien van een blauwe gegaufreerde polyethyleenzool die uitstekende grip biedt, zelfs in vochtige omgevingen. Het latexvrije elastiek zorgt voor een veilige en comfortabele bevestiging rond de enkel. Deze overschoenen zijn licht en eenvoudig aan te trekken, helpen de netheid in gevoelige zones te behouden en beschermen de gebruiker tegen niet-giftige stof. Het universele formaat past over de meeste professionele schoenen.

Specificaties:
• Materiaal: non-woven polypropyleen met gegaufreerde polyethyleenzool
• Kleur: wit en blauw
• Gewicht polypropyleen: 40 g/m² (±3)
• Dikte zool: 80 µm (±5)
• Lengte: 40 cm (±2)
• Sluiting: latexvrij elastiek
• Grip: antislip, geschikt voor vochtige omgevingen
• Verpakking: zak van 50 overschoenen

Normen:
Deze wegwerpoverschoenen voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en vallen onder categorie I.

Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires. Het bedient bijna 40.000 klanten in heel Europa met betrouwbare, rendabele oplossingen die voldoen aan de Europese normen. GISS biedt hoofd-, oog-, ademhalings-, gehoor-, hand-, lichaams-, val- en voetbescherming en zet daarbij in op hoogwaardige materialen en erkende technische expertise. Het netwerk bestaat uit meer dan 650 vestigingen in 22 landen.

Sterke punten

• Optimale grip, zelfs op vochtige vloeren, dankzij de gegaufreerde zool
• Universele maat die past over de meeste professionele schoenen
• Wegwerpproduct dat maximale hygiëne waarborgt

Toepassingen

• De voedingsverwerkingsindustrie
• Grootkeukens en catering
• Cleanrooms
• Onderhoudswerkzaamheden in hygiënische omgevingen
• De medische sector en medische bezoeken
• Farmaceutische laboratoria
• Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen
• Elektronica- en microtechniekproductie
• Gevoelige verpakkings- en opslaggebieden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleurwit
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Materiaalpolypropyleen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,56 excl. BTW
/ zak
5,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden