GISS DISP. OVERSCHOEN PE BLAUW 38CM - 861596 (ZK=100ST)

Overschoenen van polyethyleen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:861596
Rubix:22851408
EAN:3660338163586
GISS DISP. OVERSCHOEN PE BLAUW 38CM - 861596 (ZK=100ST)
Technische samenvatting
Kleurblauw
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS DISP. OVERSCHOEN PE BLAUW 38CM - 861596 (ZK=100ST)


De GISS overschoenen van blauw polyethyleen zijn praktisch om een hoog hygiëneniveau te handhaven. Ze bieden een betrouwbare oplossing om gevoelige omgevingen te beschermen en de gebruiker af te schermen tegen spatten van verdunde reinigingsmiddelen.

Kenmerken:
Deze wegwerpoverschoenen zijn vervaardigd uit stevig polyethyleen en zijn voorzien van een latexvrij elastiek dat een optimale pasvorm rond de enkel garandeert, zonder risico op allergieën. Met een lengte van 38 cm bieden ze een volledige bedekking van voet en enkel, wat zorgt voor een betrouwbare bescherming tegen lichte vloeistofspatten en tegelijk de netheid van de werkplek waarborgt. Dit lichte en praktische product is ontworpen voor eenmalig gebruik en garandeert maximale hygiëne.

Specificaties:
• Materiaal: polyethyleen (PE)
• Kleur: blauw
• Lengte: 38 cm (±1 cm)
• Sluiting: latexvrij elastiek
• Verpakking: zak van 100 stuks
• Gebruik: wegwerp

Normen:
Deze overschoenen voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen en behoren tot categorie I (bescherming tegen lage risico’s).

Merkinformatie:
GISS is een Frans merk dat al meer dan 25 jaar gespecialiseerd is in het ontwerpen en distribueren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidsaccessoires. Het merk is exclusief bij Rubix verkrijgbaar, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, en bedient bijna 40.000 klanten in heel Europa. GISS onderscheidt zich door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen en door strikte naleving van alle toepasselijke Europese normen. Met een netwerk van meer dan 650 vestigingen in 22 landen staan Rubix en GISS garant voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid en uitmuntende prestaties.

Sterke punten

• Lengte van 38 cm voor volledige bedekking van voet en enkel
• Praktische grootverpakking voor efficiënt voorraadbeheer
• Wegwerpontwerp voor maximale hygiëne

Toepassingen

Deze wegwerpoverschoenen zijn ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie en grootkeukens, maar ook geschikt voor onderhoudswerkzaamheden en industriële toepassingen. Ze worden veel gebruikt in de medische sector, bij bezoekers in medische omgevingen of overal waar strikte hygiëne vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Kleurblauw
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Materiaalpolyethyleen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,93 excl. BTW
/ zak
2,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden