GISS DISP. OVERSCHOEN PP WIT 38CM - 861598 (ZK=50ST)

Overschoenen van polyethyleen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:861598
Rubix:22851386
EAN:3660338163593
GISS DISP. OVERSCHOEN PP WIT 38CM - 861598 (ZK=50ST)
Technische samenvatting
Kleurwit
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS DISP. OVERSCHOEN PP WIT 38CM - 861598 (ZK=50ST)


De GISS overschoenen van wit polypropyleen zijn ontworpen om een dubbele bescherming te bieden: ze voorkomen dat stof en vuil van de schoenen gevoelige omgevingen verontreinigen, en beschermen tegelijk de schoenen van de drager tegen niet-giftige stof.

Kenmerken:
Deze wegwerpoverschoenen zijn vervaardigd uit non-woven polypropyleen van 35 g/m² en combineren lichtheid en stevigheid. Het latexvrije elastiek zorgt voor een veilige pasvorm rond de enkel en voorkomt allergieën. Met een lengte van 38 cm bieden ze een betrouwbare bedekking van voet en enkel, waardoor de netheid in gevoelige zones behouden blijft. Polypropyleen is bovendien te verkiezen boven polyethyleen in vochtige of gladde omgevingen.

Specificaties:
• Materiaal: non-woven polypropyleen (PP)
• Kleur: wit
• Gewicht: 35 g/m² (±2 g/m²)
• Lengte: 38 cm (±1 cm)
• Sluiting: latexvrij elastiek
• Verpakking: zak van 50 stuks
• Gebruik: wegwerp

Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• PBM van categorie I, voor bescherming tegen lage risico’s

Merkinformatie:
Het merk GISS werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een referentie op het gebied van PBM's en veiligheidsaccessoires. Het bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa en biedt complete persoonlijke beschermingsmiddelen, waarbij gecertificeerde kwaliteit en betaalbaarheid worden gecombineerd. GISS maakt deel uit van de Rubix groep, de grootste Europese distributeur van industriële producten, met meer dan 650 vestigingen in 22 landen.

Sterke punten

• Helpt de hygiëne te behouden door het overbrengen van vuil van schoenen te voorkomen
• Biedt een betere grip op vochtige en gladde vloeren dan polyethyleen (PE)
• Handig wegwerpontwerp en praktische verpakking voor eenvoudig voorraadbeheer

Toepassingen

Deze wegwerpoverschoenen zijn geschikt voor de voedingsverwerkingsindustrie, grootkeukens en diverse industriële sectoren. Ze worden ook gebruikt in de zorg en bij bezoeken in medische omgevingen. Ze zijn bijzonder nuttig in zones waar het voorkomen van stofverontreiniging essentieel is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleurwit
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Materiaalpolypropyleen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,16 excl. BTW
/ zak
2,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden