Referenties
Makita:DVC866LZX1
Rubix:A0660290
Fabrikant:DVC866LZX1
EAN:0088381898836

Productdetails : MAKITA 2X18V STOFZUIGER DVC866LZX1
Van de accu- en ladertechnologiespecialist voor de schoonmaker. Professionele stofzuiger voor droog zuigen. Werkt volledig op accu. Bespaart tijd in het zoeken naar en wisselen van stopcontacten. Ideaal voor situaties waar snoeren lastig/gevaarlijk zijn zoals winkels, zorg, kantoren, dag schoonmaak. Goede zuigkracht. Door TNO gecertificeerd. Laag geluidsniveau en daarom ook voor dag schoonmaak. Uitgerust met een energiezuinige, onderhoudsvrije motor (BL). Regelbare zuigkracht, 5 standen. Werktijd hoog: 40 minuten (BL1860B). De accu is in 55 minuten weer volgeladen. Compact van formaat en licht in gewicht. Enkel geschikt voor droog zuigen. Bewezen accu-oplaadtechniek in de veeleisende gereedschapswereld. Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 105 W |
| Voeding | 36 V |
| Tank | 8 l |
| Type | droge accu-stofzuiger (alleen voor droge toepassingen) |
| Geluidsniveau | 70 dBA |
| Lengte | 0,366 m |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Kabellengte | 1,7 m |
| Onderdruk | 110 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,63 excl. BTW
/ stuk
€ 562,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
