Referenties
Kärcher:1.545-126.0
Rubix:A0091946
Fabrikant:1.545-126.0
EAN:4039784722507



Productdetails : KARCHER VEEGMACHINE EB 30/1 LITION
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x300x1340 mm |
| Logistiek gewicht | 2800 g |
| Voeding | 7,2 V |
| Tank | 1 l |
| Geluidsniveau | 56 dBA |
| Lengte | 0,25 m |
| Gewicht | 2 kg |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,91 excl. BTW
/ stuk
€ 291,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
