GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PH 2 - 2160SK PH 2
3-C schroevendraaier Philips - 2160SK
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2160SK PH 2
Rubix:10016559
Fabrikant:1845306
EAN:4010886857274

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PH 2 - 2160SK PH 2
• uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• met aandrijfzeskant bij de kling
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
3-C schroevendraaier PH 2 uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH 3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging met aandrijfzeskant bij de kling kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 148 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | 2 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ stuk
€ 11,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden