BAHCO SCHROEVENDRAAIER HEX 2.0X100MM B143.020.100

Zeskantige schroevendraaier met kogelkop

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B143.020.100
Rubix:A0771522
EAN:7314150278510
BAHCO SCHROEVENDRAAIER HEX 2.0X100MM B143.020.100
Technische samenvatting
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk2 mm
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER HEX 2.0X100MM B143.020.100


Schroevendraaier voor zeskant kogelkopschroeven. Gemakkelijk in schroeven te zetten vanuit verschilende hoeken, efficienter dan de standaard zeskant schroevendraaiers en tijdsbesparend. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.

Sterke punten

•For hexagonal head screws, ball end, easy to insert in the screw head from a range of angles
Black oxide tip for higher accuracy
For more efficient work than the standard hexagonal and time saver
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool
High-performance alloy steel blade
Standards: ISO 2936
SB coding for retailed packed on a plastic hanger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht37 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk2 mm
Blad lengte100 mm
Lengte195 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,76 excl. BTW
/ stuk
3,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen