FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ ATD0X75

FACOM ProTwist schroevendraaier voor Pozidriv kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ATD0X75
Rubix:10562409
EAN:3662424095696
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ ATD0X75

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdruk0
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ ATD0X75


Dit gereedschap voor professionals combineert kracht en duurzaamheid. Het is gemaakt van robuuste materialen en is voorzien van geavanceerde technologie, waardoor het nauwkeurig en veilig schroeft en tegelijkertijd opmerkelijk slijtvast en corrosiebestendig is.

Kenmerken:
De FACOM Protwist® schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven onderscheidt zich door het ergonomische ontwerp dat het gebruikscomfort optimaliseert, zelfs bij langdurige werkzaamheden. De overgegoten Soft Grip handgreep zorgt voor een stevige, comfortabele grip en is bestand tegen chemische producten. De in-line warmtebehandeling van de kling verhoogt de levensduur met 50% en de sterkte met 100%, om blijvende prestaties te leveren in intensieve werkomgevingen. De duurzame lasermarkering op de handgreep zorgt voor een langdurige identificatie. De CNC-gefreesde punt garandeert een optimale krachtoverdracht en vermindert de slijtage van de schroeven. Dankzij de “tri-coating” behandeling met zink-nikkel-chroom is de corrosieweerstand viermaal hoger dan bij conventionele coatings.

Specificaties:
• FACOM-referentie: ATD.
• Ronde kling.
• Niet-magnetische punt.
• Profiel van de punt: Pozidriv®.
• Beschikbare puntmaten: PZ0 tot en met PZ4 (afhankelijk van de referentie).
• Klingdiameter: 3 mm tot 10 mm (afhankelijk van model).
• Totale lengte: 178 mm tot 370 mm (afhankelijk van maat).
• Ergonomische Soft Grip handgreep, niet elektrisch geïsoleerd.
• Kleurcode op de handgreep volgens maat.
• In-line warmtebehandeling.
• Slijtvast lasermarkering.
• CNC-gefreesde punt voor precieze passing.
• Levenslange garantie.
• Origine France Garantie.

Normen:
Dit gereedschap voldoet aan de norm ISO 8764, die de vorm, afmetingen en prestaties van schroevendraaiers voor kruiskopschroeven (PH en PZ) vastlegt, evenals de technische eisen en testmethoden voor koppelmeting.

Sterke punten

• Verhoogde weerstand: warmtebehandelde kling met “tri-coating” behandeling.
• Gebruiksgemak: ergonomische Soft Grip handgreep met uitstekende grip, zelfs bij langdurig gebruik.
• Hoge precisie: CNC-gefreesde punt voor nauwkeurig schroeven en langere levensduur van de schroeven.
• Snelle identificatie: kleurcode per maat op de handgreep voor directe herkenning.

Toepassingen

De FACOM Protwist® schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven is ideaal in omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie cruciaal zijn. Hij wordt gebruikt in mechanische werkplaatsen voor montage- en demontagewerk, in garages voor autoreparaties en in industriële omgevingen voor onderhoud en assemblage. Bouwvakkers gebruiken dit gereedschap voor het vastschroeven van constructies en apparatuur, terwijl industriële onderhoudstechnici het waarderen om zijn robuustheid bij herhaaldelijk gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukpozidriv
Grootte afdruk0
Blad lengte75 mm
Lengte178 mm
4,00 excl. BTW
/ stuk
4,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden