BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4.0X0.8X250MM B191.040.250

BahcoFit-schroevendraaier met rechte punt en rubberen handgreep

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B191.040.250
Rubix:A0770848
EAN:7314150277995
BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4.0X0.8X250MM B191.040.250
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4 mm
Blad lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4.0X0.8X250MM B191.040.250


Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: Retail verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht56 g
Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4 mm
Blad lengte250 mm
Lengte345 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,07 excl. BTW
/ stuk
6,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen