Referenties
Bahco:167-18
Rubix:A0768085
Fabrikant:167-18
EAN:7314150418732



Productdetails : BAHCO INSTEEKSTEEKSLEUTEL 16 SPIE 18 167-18
Bahco 167-18 is een insteek-inzetstuk met open sleutelmaat 18 mm en spie-aansluiting 16 mm. Geschikt als verwisselbare kop voor Bahco momentsleutels, max. koppel 125 N·m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 18 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Type | steeksleutel |
| Diameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,34 excl. BTW
/ stuk
€ 86,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
