Kegellager Timken 636, Buitendiameter: 72.9 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:636
Rubix:03383885
Fabrikant:100033950
EAN:0053893071534
TIMKEN 636 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter72,9 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 636 CONE


Kegelrolagerkegel Timken 636 (Type TS, single cone). Boring 53,975 mm en lagerbreedte 41,275 mm. Statisch radiaal 298000 N en dynamisch radiaal 71600 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking2073,8 g
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter72,9 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,693 kg
Serieserie 635
Kokerstaal
Totale breedte lager41,275 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r298000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71600 N
224,81 excl. BTW
/ stuk
272,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen