Kegellager Timken 78251D-90031, Buitendiameter: 140.03 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 66.04 mm

Conisch rollager Dubbele conusassemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:78251D-90031
Rubix:03324859
Fabrikant:100032810
EAN:0053893402314
TIMKEN 78251 D-90031 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter140,03 mm
Breedte66,04 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 78251 D-90031 KEGELLAGER ASSY


TDI-lagers hebben een dubbel binnenloopvlak uit één stuk en twee enkele buitenloopvlakken en worden doorgaans geleverd als een vooraf ingestelde assemblage, compleet met een buitenloopvlakafstandhouder. Het lager kan worden gebruikt op vaste posities in toepassingen met roterende assen. Voor toepassingen met roterende behuizingen kan het worden gebruikt om op de stationaire as te zweven. TDI-lagers worden soms gebruikt in toepassingen met roterende assen waar een losse passing vereist is om demontage te vergemakkelijken.

Sterke punten

Dubbele conus en twee enkele cups, met of zonder cupafstandhouder. Geleverd als een op elkaar afgestemde assemblage. Cups geslepen om te passen.

Toepassingen

Reductietandwielen; Kalanderrollen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,04x139,954x139,954 mm
Logistiek gewicht4753 g
Afmeting verpakking (D x B x H)174,752x174,752x77,724 mm
Gewicht verpakking4752,7 g
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter140,03 mm
Breedte66,04 mm
Type lagerspelingcn
€ 3.926,84 excl. BTW
/ stuk
€ 4.751,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen