3M DBI-SALA MAN-UP PAAL ULTRA-LOK 4,8M 3500202
3500202 RSQ SRL RLS ATTCH 8-16FT
Zie technische informatieReferenties
3M:3500202
Rubix:A0330538
Fabrikant:7100239633
EAN:3660570039120





Productdetails : 3M DBI-SALA MAN-UP PAAL ULTRA-LOK 4,8M 3500202
3m dbi-sala man-up paal ultra-lok 4,8m 3500202
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opengevouwen lengte | 4,9 m |
| Opgevouwen lengte | 0,203 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,47 excl. BTW
/ stuk
€ 526,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen