Referenties
3M:8900299
Rubix:A0811420
Fabrikant:7100214233




Documenten
Productdetails : 3M DBI-SALA REDDINGSPAAL 8900299
De 3M™ DBI-SALA® reddingsstok is een essentieel onderdeel van de veiligheidsuitrusting voor bouwvakkers, transportmedewerkers, mijnwerkers, nutsbedrijven en olie- en gasprofessionals. Het telescopische ontwerp kan worden uitgeschoven tot meer dan 2,5 meter om te helpen bij reddingsoperaties wanneer de gevallen werknemer een afneembaar zelfreddingsapparaat draagt. De duurzame maar lichtgewicht aluminium paal is gemakkelijk op te bergen en mee te nemen naar het werk, en is bestand tegen weersinvloeden, corrosie en schokken. Een aluminium karabijnhaak met een opening van 2 cm werkt samen met een vangkop en een 3,6 meter lange tagline om veilig vast te haken in de reddingsring van het zelfreddingsapparaat, wat zorgt voor een veilige, efficiënte redding. Veiligheid voorop Als het gaat om het waarborgen van een veilige werkplek, nemen ervaren professionals en ploegbazen alle voorzorgsmaatregelen. Deze hoogwaardige, levensreddende telescopische stok is onmisbaar voor werkzaamheden op hoogte, zowel boven als onder het maaiveld. Deze telescopische stok kan worden uitgeschoven van 2,16 ft tot 8,66 ft om diep te reiken naar vastzittende of hangende werknemers. Lichtgewicht maar toch sterk De noodstang voor reddingsoperaties is een belangrijk onderdeel van de nooduitrusting van elke ploeg. Hij is gemaakt van aluminium van industriële kwaliteit, waardoor hij ongelooflijk sterk is zonder het extra gewicht van andere metalen. Het duurzame materiaal is corrosiebestendig en bestand tegen stoten, schokken en rondvliegend puin, die bij sommige van de zwaarste klussen voorkomen. Eenvoudige aansluiting De telescopische reddingsstang kan worden uitgeschoven van 1,22 m tot 5 m en is ideaal voor gebruik met het Rollgliss™ R550 reddings- en afdaalapparaat. Dit noodveiligheidsproduct heeft een aluminium karabijnhaak met een opening van 2 cm, waarmee een reddingslijn eenvoudig kan worden bevestigd aan een reddingsweblus of D-ring. Met dit apparaat kunnen werknemers elkaar in een oogwenk helpen met dit sterke maar eenvoudige levensreddende apparaat.
Sterke punten
•Reddingsstang ontworpen voor het assisteren bij het redden van werknemers na een val
Compacte, lichtgewicht aluminium constructie voor snelle en efficiënte redding
Geen speciaal gereedschap of training vereist
Vastzetkop en aluminium karabijnhaak met een opening van 0,813 inch
Stang verstelbaar van 2,16 ft. tot 8, 66 ft. (. 66 m - 2,64 m)
12 ft. (3,6 m) tagline
Aanbevolen voor gebruik in de bouw, mijnbouw, olie- en gasindustrie, transport, nutsbedrijven en algemene industriële toepassingen
Ideaal voor gebruik met een zelfreddingsapparaat met afneembare afdaalvoorziening
Inclusief draagtas
Compacte, lichtgewicht aluminium constructie voor snelle en efficiënte redding
Geen speciaal gereedschap of training vereist
Vastzetkop en aluminium karabijnhaak met een opening van 0,813 inch
Stang verstelbaar van 2,16 ft. tot 8, 66 ft. (. 66 m - 2,64 m)
12 ft. (3,6 m) tagline
Aanbevolen voor gebruik in de bouw, mijnbouw, olie- en gasindustrie, transport, nutsbedrijven en algemene industriële toepassingen
Ideaal voor gebruik met een zelfreddingsapparaat met afneembare afdaalvoorziening
Inclusief draagtas
Toepassingen
Aanbevolen voor gebruik in de bouw, mijnbouw, olie en gas, transport, nutsvoorzieningen en algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opengevouwen lengte | 3,048 m |
| Opgevouwen lengte | 0,61 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,38 excl. BTW
/ stuk
€ 385,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 73 dagen