Referenties
Bahco:AP-3M
Rubix:10067174
EAN:7311518152062

Documenten
Productdetails : BAHCO VERLENGSTOK TELESCOPISCH 3M AP-3M
Bahco AP-3M is een telescopische aluminium verlengstok (2,0–3,5 m) voor veilig snoeien en werken op hoogte. Met twist-and-lock mechanisme en compatibiliteit met Bahco toppruners en polzagen.
Sterke punten
•For work in difficult-to-reach areas up to 5 m
Fits all top pruners (P34-37, P34-27A, P134) and pole saws (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T)
AP-5M aluminium pole, 3-piece
AP-3M aluminium pole, 2-piece
FP-3M fibreglass pole, 2-piece
Top diameter 25 mm (1")
Supplied with a bolt and wing nut
Safer pruning at height with lightweight telescopic poles
Simple twist and lock mechanism at required position
All Bahco pole saws and top pruners fit these poles, top pole diameter 1" (25 mm)
AP aluminium, FP fibreglass
Fits all top pruners (P34-37, P34-27A, P134) and pole saws (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T)
AP-5M aluminium pole, 3-piece
AP-3M aluminium pole, 2-piece
FP-3M fibreglass pole, 2-piece
Top diameter 25 mm (1")
Supplied with a bolt and wing nut
Safer pruning at height with lightweight telescopic poles
Simple twist and lock mechanism at required position
All Bahco pole saws and top pruners fit these poles, top pole diameter 1" (25 mm)
AP aluminium, FP fibreglass
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opengevouwen lengte | 3,5 m |
| Opgevouwen lengte | 2 m |
| Gewicht | 1 kg |
| Sectie | 25 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Minimumlengte | 2000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,78 excl. BTW
/ stuk
€ 80,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
