Referenties
3M:8560476
Rubix:A0330396
Fabrikant:7100311856

Productdetails : 3M TAKEL PAALVERLENGING 1,8-3M 8560476
Uitschuifbaar paalkraansysteem, verlengstuk met draaibare kop, lier/SRL-montagebeugel en T-bar stabilisator. De 3M™ DBI-SALA® paalkraan wordt met een karabijnhaak aan een geschikt ankerpunt bevestigd, zodat u vanuit elke hoek in elke richting kunt werken. Hij heeft een unieke draaibare kop die 360 graden kan draaien, wat flexibiliteit biedt bij zowel verticale als horizontale toegangen tot besloten ruimtes. Er zijn twee systemen beschikbaar die kunnen worden ingesteld van 1,2 m - 2,1 m of 1,8 m - 3,0 m voor flexibiliteit op de werkplek en om de begeleider beter te positioneren in kleine werkruimtes. Als het gaat om het betreden van/redden uit besloten ruimtes, is het essentieel dat de apparatuur perfect en snel werkt. 3M™ DBI-SALA® heeft een uitgebreid assortiment reddings- en bergingssystemen met tientallen jaren bewezen praktijkervaring. Veiligheidsingenieurs en bouwplaatsdirecteuren vertrouwen op DBI-SALA® voor hoogwaardige, robuuste systemen die topprestaties leveren wanneer dat het meest nodig is.
Sterke punten
•Verkrijgbaar in verlengstukken van 1,2 m–2,1 m of 1,8 m–3,0 m
Ingebouwde katrol voor 3-weg SRL met noodreddingssysteem of lier
Draaibare kop kan 360 graden draaien
De 3-weg SRL met noodreddingssysteem of lier kan eenvoudig aan de montagebeugel worden bevestigd
T-bar voor extra stabiliteit (apart te bestellen)
Duurzame, corrosiebestendige constructie
Zonder gereedschap te monteren en demonteren
Verstelling met pal
Mechanische lier/SRL-apparaat(en) apart te bestellen
Ingebouwde katrol voor 3-weg SRL met noodreddingssysteem of lier
Draaibare kop kan 360 graden draaien
De 3-weg SRL met noodreddingssysteem of lier kan eenvoudig aan de montagebeugel worden bevestigd
T-bar voor extra stabiliteit (apart te bestellen)
Duurzame, corrosiebestendige constructie
Zonder gereedschap te monteren en demonteren
Verstelling met pal
Mechanische lier/SRL-apparaat(en) apart te bestellen
Toepassingen
Bouw; Algemene industrie; Mijnbouw; Olie en gas; Transport; Nutsbedrijven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opengevouwen lengte | 3 m |
| Opgevouwen lengte | 1,8 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.189,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2.649,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen