Referenties
3M:60507
Rubix:23202060
Fabrikant:7000044912
EAN:0051115668197

Productdetails : 3M FIBERSCHIJVEN 501C 115 X 22 K80
De 501C schijf biedt de gebruiker grote veelzijdigheid in metaalbewerking, met zirkoniumoxide korrels voor grote agressie en constant snijden.
Sterke punten
Gebruik op alle soorten ferro- en non-ferrometalen: zacht staal, koolstofstaal, gesmeed staal, roestvrijstaal, gietijzer, aluminium. Ook leverbaar in diameters 115 en 180 mm.
Toepassingen
Snijden van soldeerkoorden, trimmen van gieterijonderdelen, reiniging van geoxideerde metalen delen, afbramen van vellen, verwijderen van defecten in afwerking voorafgaand aan het schilderen enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 12,57 g |
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,08 excl. BTW
/ stuk
€ 2,52 incl. BTW
- Niet meer leverbaar