Referenties
3M:60519
Rubix:23044193
Fabrikant:7000044923
EAN:0051115668302

Productdetails : 3M FIBERSCHIJF 501C 178 MM P50 - 60159
De 501C schijf biedt de gebruiker grote veelzijdigheid in metaalbewerking, met zirkoniumoxide korrels voor grote agressie en constant snijden.
Sterke punten
Gebruik op alle soorten ferro- en non-ferrometalen: zacht staal, koolstofstaal, gesmeed staal, roestvrijstaal, gietijzer, aluminium. Ook leverbaar in diameters 115 en 180 mm.
Toepassingen
Snijden van soldeerkoorden, trimmen van gieterijonderdelen, reiniging van geoxideerde metalen delen, afbramen van vellen, verwijderen van defecten in afwerking voorafgaand aan het schilderen enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 31,45 g |
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 312,18 incl. BTW
- Niet meer leverbaar