3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F GROEN DIA76 P50 76632
3M™ Roloc™ schijf 777F
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:76632
Rubix:23031580
Fabrikant:7000045628
EAN:30051144766322

Documenten
Productdetails : 3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F GROEN DIA76 P50 76632
Gebruik 3M™ Roloc™ Disc 777F voor zowel natte als droge toepassingen. Onze 777F-schijven zijn voorzien van een mix van keramiek en aluminiumoxide, die zelfslijpend is en een verbeterde duurzaamheid en snijsnelheid biedt ten opzichte van alleen aluminiumoxide.De zware, waterbestendige polyester rug is uiterst duurzaam – geschikt voor toepassingen met gemiddelde druk, terwijl de schijf zowel nat als droog kan worden gebruikt. Dankzij het Roloc-bevestigingssysteem kunnen schijven snel en eenvoudig worden verwisseld. Een slijphulpstof verlaagt de slijgtemperatuur, waardoor warmtegevoelige legeringen zoals roestvrij staal, nikkellegeringen en titanium worden beschermd. Het schuurmiddel is met een hittebestendige harscoating aan de rug bevestigd en blijft zelfs onder druk, hitte of water robuust.
Sterke punten
Een mix van keramiek en aluminiumoxide slijpt zichzelf en biedt een verbeterde duurzaamheid en snijsnelheid ten opzichte van aluminiumoxide; het 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem maakt een efficiënte en veilige bevestiging en verwijdering van de schijf mogelijk; de polyester rug is extreem sterk om toepassingen met gemiddelde druk te ondersteunen, terwijl de prestaties zowel bij natte als droge toepassingen consistent blijven; slijphulp vermindert de slijptemperaturen voor processen waarbij warmtegevoelige legeringen zoals roestvrij staal, nikkellegeringen en titanium worden gebruikt;Hittebestendige harscoating hecht het schuurmiddel aan de rug voor duurzaamheid onder hoge druk en hitte
Toepassingen
Gebruik in zowel natte als droge toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Korrel | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 447,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen