JSP VEILIGHEIDSHELM EVOLITE WR VENTED ROOD AJB170-000-600
Veiligheidshelm Evolite CPW V
Zie technische informatieReferenties
JSP:AJB170-000-600
Rubix:A0229814
EAN:5038428130332





Productdetails : JSP VEILIGHEIDSHELM EVOLITE WR VENTED ROOD AJB170-000-600
ABS buitenkant, 6-punts ophangsysteem van textiel. Optionele oprolbare bril, katoenen voering. Met zij- en achterventilatie, slipkoppeling. Norm EN397.
Type : Geventileerd
Sterke punten
Lichtgewicht. Universele sleuven voor accessoires, voering van pH-neutraal katoen, dermatologisch getest.
Toepassingen
Voor de bouw, industrie, techniek, onderhoud, snelweg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 328 g |
| Materiaal | abs |
| Vizier | ja |
| Land van oorsprong | GB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,62 excl. BTW
/ stuk
€ 44,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
