Referenties
Petzl:A020BA02
Rubix:22460246
EAN:3342540827493





Productdetails : PETZL HELM STRATO VENT ROOD A020BA02
ALVEO VENT: Lichtgewicht geventileerde helm voor werken op hoogte en reddingswerk
Uitgerust met een sterke kinband is de ALVEO VENT helm een zeer lichtgewicht helm ontworpen voor werken op hoogte. Hij heeft ventilatiegaten om de helm te ventileren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Dankzij de lichtgewicht constructie en het CenterFit-verstelsysteem kun je de grootte van de helm aanpassen terwijl hij gecentreerd op je hoofd blijft zitten.
Hoofdomvang: 53-63 cm.
Gewicht: 340 gram.
Voldoet aan norm EN 12492.
Uitgerust met een sterke kinband is de ALVEO VENT helm een zeer lichtgewicht helm ontworpen voor werken op hoogte. Hij heeft ventilatiegaten om de helm te ventileren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Dankzij de lichtgewicht constructie en het CenterFit-verstelsysteem kun je de grootte van de helm aanpassen terwijl hij gecentreerd op je hoofd blijft zitten.
Hoofdomvang: 53-63 cm.
Gewicht: 340 gram.
Voldoet aan norm EN 12492.
Sterke punten
De ALVEO VENT is ontworpen voor optimale integratie van een hoofdlamp, beschermvizier en gehoorbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 415 g |
| Vizier | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,27 excl. BTW
/ stuk
€ 135,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen