NORTON DOORSLIJPSCHIJF NOR A46S 180X1,6X22,23 T41 (PK=25ST)
Norton Vulcan - Dunne Doorslijpschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252925435
Rubix:A0036328
EAN:5900442650441

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF NOR A46S 180X1,6X22,23 T41 (PK=25ST)
Dunne doorslijpschijven voor het nauwkeurig doorslijpen van staal en RVS. De Vulcan is snel, comfortabel en heeft een goede standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder METAL INOX Norton VULCAN 180x1.6x22.23mm
Sterke punten
Zeer snel doorslijpen van staal en RVS / Minder stofontwikkeling
Toepassingen
Ultra Thin Cut-Off
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | vulcan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,52 excl. BTW
/ pak
€ 81,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen