3M CUBITRON 3 ROLOC SLIJPSCHIJF 1184F 51MM K36
3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Duurzame slijpschijf 1184F
Zie technische informatieReferenties
3M:AB66903
Rubix:A0733759
Fabrikant:7100331727
EAN:00068060669032






Productdetails : 3M CUBITRON 3 ROLOC SLIJPSCHIJF 1184F 51MM K36
De 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Duurzame slijpschijf 1184F is ontworpen om gebruikers te helpen zware taken sneller en met minder vermoeidheid uit te voeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitzonderlijk hoge snijsnelheid van deze schijf die minder druk nodig vereist dan conventionele schuurmaterialen, gekoppeld aan het extra voordeel van een ingebouwd slijphulpmiddel dat helpt de schijf koeler te houden op hittegevoelige metalen. Hierdoor wordt verkleuring/oxidatie van het metaal verminderd en het risico van hittegerelateerde spanningsscheuren verlaagd. De duurzaamheid van deze schijf zorgt er ook voor dat gebruikers langer kunnen doorwerken. De schijf is voorzien van een gelamineerde, tweelaagse rug van polyester met de geheel vernieuwde 3M Precision-Shaped Grain, die netjes door metaal snijdt, gelijkmatig slijt en voortdurend scherp blijft naarmate de punten afbreken.
De 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Duurzame slijpschijf 1184F is ontworpen voor slijptoepassingen met gemiddelde tot hoge druk waarbij een kleinere schijf met slijtvastheid bij bewerking van randen vereist is. Deze schijf blinkt uit in toepassingen met roestvast staal, kobaltchroom en nikkellegeringen en biedt een superieure oplossing dankzij het gebruik van 3M Precision-Shaped Grain – een gepatenteerde technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van een korrelvorm met gebogen zijkanten. Hiervoor worden de legendarische snelheid en levensduur van 3M™ Cubitron™ Performance-schuurmaterialen naar een geheel nieuw niveau getild, met ongekende snijsnelheden en levensduur. De 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Duurzame slijpschijf 1184F is een complete oplossing die de workflow naar een hoger plan tilt, dankzij het extra gemak dat wordt geboden door het 3M™ Roloc™ Bevestigingssysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van schijven.
Sterke punten
GEOPTIMALISEERD MINERAAL: De korrelvorm met gebogen zijkanten van de geheel vernieuwde 3M Precision-Shaped Grain zorgt ervoor dat de punten scherp blijven en uitzonderlijk snijden met minder druk; HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE KLUS: Ontworpen voor slijptoepassingen met gemiddelde tot hoge druk, waarbij een kleinere schijf met slijtvastheid voor de bewerking van randen nodig is; AANVULLENDE KENMERKEN: Geïntegreerd slijphulpmiddel helpt de slijptemperatuur laag te houden voor roestvast staal en andere hittegevoelige legeringen; KOEL SNIJDEND: Vereist minder druk bij het gebruik, waardoor slijtage voorspelbaar wordt en tegelijk metaalverkleuring en het risico op hittegerelateerde spanningsscheuren worden verminderd; LANGE LEVENSDUUR: Behoudt scherpe punten die uitzonderlijk snel snijden gedurende de gehele levensduur van deze schijf met 2-laagse gelamineerde polyester rug; CONSTANTE PRODUCTIVITEIT: Deze schijf is ontworpen voor een aanzienlijk langere levensduur van de schijf en voor het voltooien van meer onderdelen per schijf, zodat de hoeveelheid schuurafval wordt verminderd, minder vaak hoeft te worden gewisseld en de stilstand wordt verkort.; SNELLE EN EENVOUDIGE BEVESTIGING: Handig 3M™ Roloc™ Bevestigingssysteem maakt het mogelijk schijven snel te wisselen voor verschillende groftes of toepassingen
Toepassingen
Blending; Hoeken blenden; Lasnaden slijpen; Lasnaden verwijderen; Materiaalafname; Materiaalafname van metaal; Oppervlaktefinishing; Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 50,8 mm |
| Korrel | 36 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | polyesterdoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 447,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen