3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 100 X 16MM K60 - 51502

3M vezelschijf

Zie technische informatie

Referenties

3M:89733
Rubix:23204960
Fabrikant:7100099258
EAN:00076308897338
3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 100 X 16MM K60 - 51502

Technische samenvatting

Diameter100 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 100 X 16MM K60 - 51502


De 3M Fibre Disc 787C is ontworpen voor ultrasnel slijpen en is voorzien van 3M Precision Shaped Grain
Met zijn uitstekende slijpkracht, duurzaamheid en gebruiksgemak biedt deze schijf een verbetering in prestaties ten opzichte van conventionele vezelschijven. De schijf is voorzien van een slijphulpstof en is een uitstekende keuze voor het verwijderen van lasnaden, het egaliseren en het verfijnen van de afwerking op roestvrij staal en legeringen met een hoog nikkelgehalte.

Sterke punten

3M Precision Shaped Grain zorgt voor hogere snijsnelheden en koelere sneden, terwijl er meer onderdelen per schijf kunnen worden bewerkt dan met conventionele vezelschijven
Met zijn uitstekende snijvermogen, duurzaamheid en gebruiksgemak biedt deze schijf een prestatieverbetering ten opzichte van conventionele vezelschijven

Toepassingen

Premium mineraal blinkt uit bij zware toepassingen zoals het slijpen van lasnaden, afschuinen en afkanten van randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter100 mm
Korrel60
Diameter cilinderboring16 mm
€ 149,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 180,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen