3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 987C 125X22 36+ SLOTTED 65165

3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C

Zie technische informatie

Referenties

3M:LS65165
Rubix:23030701
Fabrikant:7000062841
3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 987C 125X22 36+ SLOTTED 65165

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Korrel36
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 987C 125X22 36+ SLOTTED 65165


De 3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijven combineren een robuuste fiberrug met een gekalibreerde keramische korrel voor slijp- en afwerkingstoepassingen. Deze serie maakt het mogelijk om verschillende metalen te bewerken met een beperkte warmteontwikkeling.

Kenmerken:
De 3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijf is voorzien van een gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel die driehoekige snijpunten vormt en het metaal snijdt in plaats van het te vervormen. Dit principe beperkt voortijdige slijtage en bevordert een snelle materiaalafname. De rug van gevulkaniseerde fiber zorgt voor een hoge mechanische weerstand tijdens intensieve toepassingen, terwijl de harsbinding de cohesie van het geheel versterkt. Een geïntegreerde slijphulp (grinding aid) helpt de temperatuur te verlagen bij het bewerken van warmtegevoelige legeringen.
De schijf is geschikt voor gebruik op haakse slijpmachines voor toepassingen zoals slijpen, afschuinen en afwerken van diverse metalen.

Specificaties:
• Diameter: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgat: 22 mm
• Maximaal toerental: 8.500 t/min, 12.000 t/min, 13.200 t/min
• Korrelgroftes: 36+, 60+, 80+
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: gevulkaniseerde fiber
• Type verbinding: hars
• Coating: gesloten structuur
• Bevestiging: gesleufd
• Gebruik: slijpen, afwerken, slijpen van lasnaden
• Toepassing: droog
• Kleur: oranje
3M™ Cubitron™  II Fibre Disc 987C offers significant gains in productivity on medium to heavy-duty operations with our exceptionally high-performing 3M Precision Shaped Grain combined with a stiff fiber backing. This disc achieves a higher cut-rate, greater durability, and longer life than other fiber discs—all with less grinding pressure.

Sterke punten

• Minder benodigde kracht bij slijpen dankzij de keramische korrel die het metaal efficiënt snijdt
• Minder onderbrekingen door langere standtijd en gecontroleerde slijtage
• Beperkte warmteontwikkeling bij warmtegevoelige legeringen dankzij grinding aid
• Hoge mechanische weerstand door gevulkaniseerde fiberrug
• Breed inzetbaar: geschikt voor meerdere bewerkingen van slijpen tot afwerken

Toepassingen

De 3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijven worden gebruikt in metaalbewerkingstoepassingen waarbij een gecontroleerde en constante materiaalafname vereist is. Ze zijn geschikt voor productie- en onderhoudsomgevingen in sectoren zoals metallurgie, scheepsbouw, spoorwegen en machinebouw. Deze schijven worden ook ingezet voor het slijpen van lasnaden, afschuinen, afkanten en oppervlaktevoorbereiding en zijn geschikt voor warmtegevoelige materialen zoals roestvast staal, nikkellegeringen en titanium.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter125 mm
Korrel36
Toepassinglasnaden slijpen
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelkeramisch
3,31 excl. BTW
/ stuk
4,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden