Referenties
Pferd Tools:FS 115-22 Z 60
Rubix:23084737
Fabrikant:64206111
EAN:4007220216590



Documenten
Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF FS 115-22 Z 60
De FS fiberschijven met zirkoniumkorund Z van Pferd Tools zijn ontworpen voor grofslijptoepassingen waarbij een hoge materiaalafname vereist is. Het slijpmiddel met zirkoniumkorund zorgt voor een constante prestatie op diverse metalen. De serie omvat meerdere diameters en korrelgroftes om verschillende afwerkingsniveaus te dekken.
Kenmerken:
Deze FS fiberschijven maken gebruik van een slijpmiddel op basis van zirkoniumkorund, bekend om het vermogen om snel materiaal te verwijderen bij grofslijpbewerkingen. Deze samenstelling draagt bij aan stabiele prestaties, zelfs bij hoge werkdruk.
De fiberschijven passen zich aan oppervlakken aan en volgen de vormen en contouren van de werkstukken. De kwaliteit van het slijpmiddel draagt bovendien bij aan een gelijkmatige afwerking. De steunschijven dienen apart te worden aangeschaft voor montage van de schijven op een haakse slijpmachine of een andere compatibele machine.
Specificaties:
• Type slijpmiddel: zirkoniumkorund Z
• Buitendiameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgaten (boring): 16 mm, 22 mm
• Korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Maximale toerentallen:
• 15.300 t/min (Ø 100 mm)
• 13.300 t/min (Ø 115 mm)
• 12.200 t/min (Ø 125 mm)
• 8.500 t/min (Ø 180 mm)
• Maximale omtreksnelheid: 80 m/s
• Verpakking: 25 stuks per eenheid
Normen:
• ISO 16057: definieert de eisen voor vulkaanfiberschijven, met name op het gebied van veiligheid en afmetingen
Kenmerken:
Deze FS fiberschijven maken gebruik van een slijpmiddel op basis van zirkoniumkorund, bekend om het vermogen om snel materiaal te verwijderen bij grofslijpbewerkingen. Deze samenstelling draagt bij aan stabiele prestaties, zelfs bij hoge werkdruk.
De fiberschijven passen zich aan oppervlakken aan en volgen de vormen en contouren van de werkstukken. De kwaliteit van het slijpmiddel draagt bovendien bij aan een gelijkmatige afwerking. De steunschijven dienen apart te worden aangeschaft voor montage van de schijven op een haakse slijpmachine of een andere compatibele machine.
Specificaties:
• Type slijpmiddel: zirkoniumkorund Z
• Buitendiameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgaten (boring): 16 mm, 22 mm
• Korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Maximale toerentallen:
• 15.300 t/min (Ø 100 mm)
• 13.300 t/min (Ø 115 mm)
• 12.200 t/min (Ø 125 mm)
• 8.500 t/min (Ø 180 mm)
• Maximale omtreksnelheid: 80 m/s
• Verpakking: 25 stuks per eenheid
Normen:
• ISO 16057: definieert de eisen voor vulkaanfiberschijven, met name op het gebied van veiligheid en afmetingen
Sterke punten
• Snelle en gelijkmatige materiaalafname, geschikt voor grofslijptoepassingen op metalen
• Verlengde standtijd, waardoor de vervangingsfrequentie van de schijven wordt verlaagd
• Goede aanpassing aan complexe vormen dankzij de flexibiliteit van de drager
• Veelzijdig inzetbaar op een brede waaier van staalsoorten en legeringen
• Verlengde standtijd, waardoor de vervangingsfrequentie van de schijven wordt verlaagd
• Goede aanpassing aan complexe vormen dankzij de flexibiliteit van de drager
• Veelzijdig inzetbaar op een brede waaier van staalsoorten en legeringen
Toepassingen
De FS fiberschijven met zirkoniumkorund Z van Pferd Tools worden gebruikt voor metaalbewerking in productie- en onderhoudsomgevingen. Ze worden ingezet voor oppervlaktevoorbereiding, ontbramen, egaliseren en afschuinen.
In industriële toepassingen maken ze het mogelijk om lasnaden te bewerken, oppervlakken te behandelen en stapsgewijs te slijpen. Toepassingssectoren zijn onder meer de metaalindustrie, ketelbouw, mechanische productie en industrieel onderhoud.
Deze schijven zijn compatibel met staal (gelegeerd, ongelegeerd, behandeld), gietijzer (GJL, GJS, smeedbaar gietijzer), evenals bepaalde non-ferrometalen en technische legeringen zoals titaan, brons en legeringen op basis van nikkel en kobalt.
In industriële toepassingen maken ze het mogelijk om lasnaden te bewerken, oppervlakken te behandelen en stapsgewijs te slijpen. Toepassingssectoren zijn onder meer de metaalindustrie, ketelbouw, mechanische productie en industrieel onderhoud.
Deze schijven zijn compatibel met staal (gelegeerd, ongelegeerd, behandeld), gietijzer (GJL, GJS, smeedbaar gietijzer), evenals bepaalde non-ferrometalen en technische legeringen zoals titaan, brons en legeringen op basis van nikkel en kobalt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
