PFERD AFBRAAMSCHIJF E 178-7ZA30SSG-STAAL/GIE
E 178-7 ZA 30 S SG-slijpschijven/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:E 180-7 ZIRKON SG CAST+STEEL
Rubix:23087891
Fabrikant:62217628
EAN:4007220470435




Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 178-7ZA30SSG-STAAL/GIE
Beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund A Voor zeer zware toepassingen. Professioneel gereedschap met harde R-hardheid voor eenvoudig slijpen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Model | e 180-7 zirkon sg cast+steel |
| Serie | zirkon performance line sg cast+steel |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 94,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
