Referenties
Metabo:616170000
Rubix:A0200182
Fabrikant:616170000
EAN:4007430400680

Technische samenvatting
| Diameter | 110 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 55 mm |
Productdetails : METABO KOMSLIJPSTEEN 110/90X55X22 STAAL
Vlakslijpen op het gehele metaalgebied met haakse slijpers, Hardheid: hard, Kunstharsgebonden, Goed afnamevermogen en goede standtijd, Maximale werksnelheid 50 m/s, Voor haakse slijpers met slijpschijf-Ø 180 mm en 230 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 110 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 55 mm |
| Toepassing | vlakslijpen op het gehele metaalgebied met haakse slijpers |
| Vorm | kegelvormig |
| Model | 616170000 |
| Max. toerental | 8600 rpm |
| Serie | a 16-q |
| Boringmaat | 22,23 |
| Korrel | 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,32 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 146,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen