METABO VLIES-COMPACTSCHIJF ZK 125MM
Compacte vliesschuurschijven "Unitized" - VKS-ZK
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626482000
Rubix:A0199841
Fabrikant:626482000
EAN:4007430242709

Productdetails : METABO VLIES-COMPACTSCHIJF ZK 125MM
In meerdere lagen geperst vliesmateriaal, gedrenkt met in kunsthars gegoten schuurkorrel (zirkoniumkorund), Door de toevoeging van schuurkorrel is het werken, van het afbramen tot de zachte en flexibele afwerking, mogelijk. Geschikt voor het afbramen, opschuren van lasnaden, precies reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken., Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, NF-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal, Profilering van het schuurmiddel mogelijk voor precies werken. Zeer geringe ruwdiepte van het te bewerken materiaal., Boorgat 22,23 mm (voor haakse slijpers), Max. 10.000 /min; aanbevolen toerental: 3.000 /min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Toepassing | ontbramen, slijpen/afwerken van lasnaden, precies reinigen en nabewerken/afwerken van oppervlakken. voor o.a. gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, non-ferrometalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, en titanium. |
| Vorm | vlies-compactschijf (unitized) |
| Model | vks-zk |
| Max. toerental | 10000 rpm |
| Serie | unitized |
| Boringmaat | 22,23 mm (voor haakse slijpers) |
| Korrel | grof |
| Bouwvorm | vlies-kompaktschleifscheibe (unitized), zk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,00 excl. BTW
/ 5 pakken
€ 200,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen