3M CUBITRON II HOOKIT SCHUURSCHIJF 732U 800+ 127MM 67027

3M™ Cubitron™ II Hookit™ papieren schuurschijf 732U

Zie technische informatie

Referenties

3M:7100335458
Rubix:A0852409
Fabrikant:7100335458
EAN:00068060670274
3M CUBITRON II HOOKIT SCHUURSCHIJF 732U 800+ 127MM 67027

Technische samenvatting

Diameter127 mm
Korrel800
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHUURSCHIJF 732U 800+ 127MM 67027


Deze schijven zijn nu verkrijgbaar in de groftes van 80+ tot en met 1000+ en zijn ontworpen voor een breed scala aan ondergronden en toepassingen. Ze zijn flexibel en veelzijdig in gebruik. De schijven zijn effectief voor een breed scala aan taken, van materiaalafname tot fijne finishing op diverse ondergronden, met inbegrip van metalen, laklagen, composieten, gelcoatings en verschillende soorten hout. De papieren rug van gewichtsklasse C biedt flexibiliteit en is geschikt voor schuurtoepassingen waarbij randbehoud niet de belangrijkste factor is. Gebruik deze schijven met 3M Xtract™ Excentrische schuurmachines voor het beste resultaat. We bieden een complete reeks 3M™ Hookit™ schuurschijven met klittenband die zich handig aan een schijfhouder met klittenband (apart verkocht) hechten en makkelijk kunnen worden verwijderd zonder dat ze resten achterlaten. Ook kunnen ze steeds opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur. Voor werkplaatsen waar schijven met een zelfklevende rug vervuild kunnen raken door stof of vuil of waar een 3M™ Stikit™ schijf te agressief kan zijn, zorgen Hookit™ schijven doorgaans voor een fijnere afwerking dan schijven met een zelfklevende rug.
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papieren schuurschijf 732U is voorzien van 3M Precision Shaped Ceramic Grain, een revolutionaire ontwikkeling in schuurtechnologie. Het driehoekige keramische mineraal is gemaakt om door de ondergrond te snijden in plaats van te groeven of te ‘ploegen’ zoals conventionele schuurmaterialen. Dit levert een schuurschijf op die tot 4x langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen.

Sterke punten

SNELLE EN GEMAKKELIJKE SCHIJFWISSEL: Het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem maakt het wisselen van schijven eenvoudig en optimaliseert de levensduur van de schijven; GROTE VERSCHEIDENHEID AAN TOEPASSINGEN: De veelzijdige schijven zijn effectief voor een breed scala aan taken, van materiaalafname tot fijne finishing op diverse ondergronden; WERKT GOED OP VEEL OPPERVLAKKEN: Geschikt voor gebruik op metalen, laklagen, composieten, gelcoating en diverse soorten hout; REVOLUTIONAIR KORRELONTWERP: De 3M Precision Shaped Grain-technologie gaat tot 4x langer mee dan conventionele schuurmaterialen; VERKRIJGBAAR IN VEEL VERSCHILLENDE GROFTES: Keus uit groftes tussen 80+ en 1000+, afhankelijk van uw specifieke toepassing; FLEXIBELE RUG: Krachtige papieren rug van gewichtsklasse C biedt flexibiliteit en is geschikt voor schuurtoepassingen waarbij randbehoud niet de belangrijkste factor is

Toepassingen

Algemeen schuren; Blending; Excentrisch schuren; Finishen; Grof Schuren; Oppervlaktefinishing; Schuren; Verwijderen van snijslak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter127 mm
Korrel800
Type schuurmiddelkeramisch
€ 35,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 42,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen