METABO VULCAANFIBER-SCHUURSCHIJF 178 MM - P80
Normaal korund, type asgat: rond gat, gesleufd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624106000
Rubix:A0200145
Fabrikant:624106000
EAN:4007430408884

Productdetails : METABO VULCAANFIBER-SCHUURSCHIJF 178 MM - P80
Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche, Voor grove en fijne schuur-/slijpwerkzaamheden, Bewerken van lasnaden, ontroesten, afbramen., Hoog afnamevermogen bij lange standtijd, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld, Maximale werksnelheid 80 m/s, Fiberschijven om op steunschijven te spannen!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | voor grof en fijn schuur-/slijpwerkzaamheden; bewerken van lasnaden, ontroesten en afbramen; vezelschijven om op steunschijven te spannen. |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | steunschijf (support disc) |
| Serie | vulcan |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 53,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen