3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 125 ZONDERGATEN 320+ 47080

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L

Zie technische informatie

Referenties

3M:AB00674
Rubix:23030432
Fabrikant:7100145405
EAN:00076308470807
3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 125 ZONDERGATEN 320+ 47080

Technische samenvatting

Diameter127 mm
Korrel320
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 125 ZONDERGATEN 320+ 47080


Deze schijven zijn nu verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment groftes tot wel 1000+, waardoor ze ideaal zijn voor een breed spectrum aan toepassingen, van agressieve materiaalafname tot een fijne finish. Geschikt voor een breed scala aan ondergronden, waaronder metalen, composieten, alle houtsoorten, lak, primers en andere coatings. De duurzame folierug biedt een hogere scheurbestendigheid dan papieren schijven, wat zorgt voor extra duurzaamheid en randbehoud bij zowel natte als droge toepassingen. Voor het beste resultaat, maximale prestaties en efficiëntie gebruikt u de 3M Xtract™ excentrische schuurmachines. Ons complete assortiment 3M™ Hookit™ schijven is perfect voor omgevingen waar schijven met een zelfklevende achterkant verontreinigd kunnen raken door stof of vuil. Hookit-schijven zijn minder agressief dan 3M™ Stikit™ schijven, waardoor ze ideaal zijn voor een fijnere finish. Hookit-schuurschijven kunnen eenvoudig worden bevestigd aan een klittenbandsteunschijf, kunnen schoon worden verwijderd en gedurende de hele levensduur van het schuurmateriaal worden hergebruikt voor een betere kosteneffectiviteit en meer gemak.
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L is voorzien van de 3M Precision Shaped Ceramic Grain en vertegenwoordigt een revolutionaire ontwikkeling in de schuurtechnologie. Onze filmschijven slijpen tot twee keer sneller en gaan tot zes keer langer mee dan normale schuurmaterialen.

Sterke punten


• REVOLUTIONAIR KORRELONTWERP: De 3M precisiegevormd mineraal-technologie zorgt voor een snelle snijwerking en een lange levensduur zonder afbreuk te doen aan de finish – nu verkrijgbaar in de groftes 80+ tot 1000+

• WERKT GOED OP VEEL OPPERVLAKKEN: Geschikt voor gebruik op alle metalen, composieten, houtsoorten, lak, primers en andere coatings

• DUURZAME FOLIERUG: De folierug biedt een grotere scheurbestendigheid en randbehoud en zorgt voor een consistente finish in vergelijking met schijven met een papieren rug

• SNELLE EN GEMAKKELIJKE SCHIJFWISSEL: Het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem maakt het wisselen van schijven eenvoudig en optimaliseert de levensduur van de schijven

• HEEFT EEN BREED TOEPASSINGSBEREIK: Veelzijdige schijf voor finishing en materiaalafname

Toepassingen

Algemeen schuren – Blending – Excentrisch schuren – Finishen – Grof Schuren – Oppervlaktefinishing – Schuren – Verwijderen van snijslak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid250
Diameter127 mm
Korrel320
€ 187,50 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 226,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen