NORTON RAPID STRIPSCHIJF BLAZE 178X22 R9101 XCRS

Blaze Rapid Strip - Rapid Strip Schijven met steun

Zie technische informatie

Referenties

Norton:66623303920
Rubix:23075058
EAN:3157629408902
NORTON RAPID STRIPSCHIJF BLAZE 178X22 R9101 XCRS

Technische samenvatting

Diameter178 mm
Korrelgrof
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON RAPID STRIPSCHIJF BLAZE 178X22 R9101 XCRS


Deze Blaze Rapid Strip schuurschijven van Norton zijn ontworpen voor het snel en schoon verwijderen van coatings op diverse oppervlakken. Dankzij de slijtvaste synthetische vezels en het keramische of siliciumcarbide schuurmiddel bieden ze uitstekende prestaties en duurzaamheid.

Kenmerken:
Deze Blaze Rapid Strip schuurschijven hebben een keramische korrel van aluminiumoxide die twee keer zo duurzaam is als bij concurrerende producten. De open constructie voorkomt verstopping en zorgt voor gelijkmatig strippen, waardoor een perfect schoon oppervlak achterblijft. Deze schijven zijn ontworpen om intensief gebruik te weerstaan en zijn robuust genoeg om coatings, verf of lasspatten te verwijderen zonder het bewerkte onderdeel te beschadigen.

Specificaties:
• Schuurmateriaal: keramisch aluminiumoxide.
• Constructie: dikke synthetische vezels en open ontwerp.
• Verkrijgbare diameters: 115 mm, 125 mm, 178 mm.
• Compatibele materialen: roestvrij staal, staal.
• Compatibele machines: haakse slijpers.

Merkinformatie:
Norton is al meer dan 130 jaar een wereldwijde leider in slijp- en schuurmiddelen. Het merk bouwt voort op een rijke geschiedenis van innovatie en kwaliteit, waarmee het een belangrijke rol heeft gespeeld in de transformatie van industriële processen. Norton biedt oplossingen die perfect aansluiten op de uiteenlopende behoeften van professionals en combineert geavanceerde technologie met een sterke focus op prestaties en duurzaamheid.
Rapid Strip Discs with backing - Norton Blaze Rapid Strip - 177.8x22.225mm Extra Coarse Orange

Sterke punten

• Keramische korrel van aluminiumoxide: biedt een levensduur die twee keer zo lang is als die van concurrerende producten.
• Open ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige stripping zonder verstopping.
• Snelle en schone snede: ideaal voor het verwijderen van coatings en verf.
• Dikke, slijtvaste synthetische vezels: bieden robuustheid en veiligheid.
• Intensief gebruik: beschadigt de werkstukken niet.
• Geschikt voor roestvrij staal en staal.
• Compatibiliteit: ontworpen voor gebruik met haakse slijpers, wat industriële toepassingen vergemakkelijkt.
• Kunnen worden gebruikt op haakse slijpmachines, wat industriële toepassingen vergemakkelijkt.
• Veiliger dan traditionele metalen gereedschappen.

Toepassingen

Deze schijven zijn ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen, met name in de industrie en autoreparatiesector. Ze zorgen voor effectief strippen van coatings, verf en lasspetters van materialen zoals roestvrij staal en staal. Deze schijven zijn compatibel met haakse slijpmachines en bieden een duurzame, hoogwaardige oplossing voor nauwkeurige en gelijkmatige resultaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter178 mm
Korrelgrof
€ 229,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 277,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen