3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 800+ 3MIL 150 600Z
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100383509
Rubix:A0919497
Fabrikant:7100383509
EAN:00068060119995

Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 800+ 3MIL 150 600Z
Deze schijven zijn nu verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment groftes tot wel 1000+, waardoor ze ideaal zijn voor een breed spectrum aan toepassingen, van agressieve materiaalafname tot een fijne finish. Geschikt voor een breed scala aan ondergronden, waaronder metalen, composieten, alle houtsoorten, lak, primers en andere coatings. De duurzame folierug biedt een hogere scheurbestendigheid dan papieren schijven, wat zorgt voor extra duurzaamheid en randbehoud bij zowel natte als droge toepassingen. Voor het beste resultaat, maximale prestaties en efficiëntie gebruikt u de 3M Xtract™ excentrische schuurmachines. Ons complete assortiment 3M™ Hookit™ schijven is perfect voor omgevingen waar schijven met een zelfklevende achterkant verontreinigd kunnen raken door stof of vuil. Hookit-schijven zijn minder agressief dan 3M™ Stikit™ schijven, waardoor ze ideaal zijn voor een fijnere finish. Hookit-schuurschijven kunnen eenvoudig worden bevestigd aan een klittenbandsteunschijf, kunnen schoon worden verwijderd en gedurende de hele levensduur van het schuurmateriaal worden hergebruikt voor een betere kosteneffectiviteit en meer gemak.
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L is voorzien van 3M precisiegevormd keramisch mineraal, een revolutionaire ontwikkeling in schuurtechnologie die nu verkrijgbaar is tot grofte 1000+. Het driehoekige keramische mineraal is ontwikkeld om door de ondergrond te snijden in plaats van te groeven of te ‘ploegen’ zoals traditionele schuurmaterialen. Dit levert een schuurschijf op die tot 2x sneller snijdt en tot 6x langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen zonder dat de finish hier onder lijdt.
Sterke punten
• REVOLUTIONAIR KORRELONTWERP: De 3M precisiegevormd mineraal-technologie zorgt voor een snelle snijwerking en een lange levensduur zonder afbreuk te doen aan de finish – nu verkrijgbaar in de groftes 80+ tot 1000+
• WERKT GOED OP VEEL OPPERVLAKKEN: Geschikt voor gebruik op alle metalen, composieten, houtsoorten, lak, primers en andere coatings
• DUURZAME FOLIERUG: De folierug biedt een grotere scheurbestendigheid en randbehoud en zorgt voor een consistente finish in vergelijking met schijven met een papieren rug
• SNELLE EN GEMAKKELIJKE SCHIJFWISSEL: Het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem maakt het wisselen van schijven eenvoudig en optimaliseert de levensduur van de schijven
• HEEFT EEN BREED TOEPASSINGSBEREIK: Veelzijdige schijf voor finishing en materiaalafname
Toepassingen
Algemeen schuren – Blending – Excentrisch schuren – Finishen – Grof Schuren – Oppervlaktefinishing – Schuren – Verwijderen van snijslak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Korrel | 800 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | filmschijf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 62,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen




