METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM P40 - 631226000 (PK=5ST)
Hechtschuurbladen Ø 125 mm, 8 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631226000
Rubix:19091663
Fabrikant:631226000
EAN:4007430430793

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM P40 - 631226000 (PK=5ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | voor fineer, massief hout, polyester en (roestvast) plaatstaal; o.a. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen en reparatie-/afbraamwerk aan plaatstaal. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Verpakkingseenheid | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,98 excl. BTW
/ pak
€ 4,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen