Referenties
3M:52066
Rubix:23209849
Fabrikant:7100187013
EAN:04054596809581
Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHUURSCHIJF 950U 125MM 180+
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 180 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,50 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 178,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen