NORTON KLITSCHIJF+GTN BLUE FIRE 150X18 H835 P80 VL1 14H
Zelf-greep schijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66254444908
Rubix:23070039

Documenten
Productdetails : NORTON KLITSCHIJF+GTN BLUE FIRE 150X18 H835 P80 VL1 14H
Blue Fire combineert het nieuwste Norzon korrelontwerp met een zeer sterke papieren drager, wat het beste product oplevert - zowel qua prestaties als productiviteit. Gebruikt voor het gladmaken van carrosserieplamuur, afvlakken van scherpe randen en grote oppervlakken.
Sterke punten
•Latest Norzon grain design with self-sharpening grain for great cut rate & extended product life
Prevents premature clogging due to open grain distribution
The best option for coarse sanding and finishing on hard materials
Prevents premature clogging due to open grain distribution
The best option for coarse sanding and finishing on hard materials
Toepassingen
Stripping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | stripping |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,78 excl. BTW
/ stuk
€ 0,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen