3M CUBITRON II HOOKIT SCHUURSCHIJF 950U 125MM 150+

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 950U

Zie technische informatie

Referenties

3M:AB01451
Rubix:23209850
Fabrikant:7100187014
EAN:04064035193300
3M CUBITRON II HOOKIT SCHUURSCHIJF 950U 125MM 150+
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Korrel150
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHUURSCHIJF 950U 125MM 150+


3M ™ Cubitron ™ II Hookit ™ Papieren schijf 950U is de ideale oplossing voor het verwijderen van verf, coatings en walshuid van gegalvaniseerd staal, aluminium, glasvezel en andere substraten die gevoelig zijn voor vollopen. 950U-schijven hebben een open-coat constructie die het laden en verstopping verminderen - zonder het gebruik van stearaten, om het risico op besmetting van de finish te verminderen. Deze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain die zich vormt tot driehoekige punten die door metaal snijden in plaats van gutsen of ploegen zoals traditionele schuurmiddelen. Deze punten slijpen zichzelf continu terwijl ze breken, wat een extreem snelle werking oplevert. 3M biedt een complete lijn Hookit-schijven voor werkomgevingen waar schijven met zelfklevende achterkant vervuild kunnen raken door stof of vuil. Hookit-schijven hebben de neiging om een ​​fijnere afwerking achter te laten dan schijven met zelfklevende achterkant, en worden daarom vaak gebruikt in toepassingen waar een 3M™ Stikit™ schijf mogelijk te agressief is. Hookit-schuurschijven kunnen gemakkelijk aan een klittenband steunschijf worden bevestigd (apart verkrijgbaar). Ze zijn gemakkelijk te verwijderen en kunnen worden hergebruikt voor de hele levensduur van het schuurmiddel.
3M ™ Cubitron ™ II Hookit ™ Disc 950U is een schuurschijf die is ontworpen om hoge prestaties te leveren bij body-in-white toepassingen. Het wordt aangedreven door de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain in een super-open-coat constructie die bestand is tegen vollopen. De E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal.

Sterke punten

Ideaal voor het voorbereiden en repareren van vlakke oppervlakken, inclusief body-in-white-toepassingen;Super-open-coat constructie voor minder vollopen waardoor metaal- en verfdeeltjes kunnen ontsnappen;3M ™ Precision-Shaped Grain levert een consistente, hoge snijsnelheid en een lange levensduur;Hookit ™ klithechting zorgt voor snelle en gemakkelijke schijfwissels;E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal

Toepassingen

Schuren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid250
Diameter125 mm
Korrel150
€ 147,50 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 178,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen