3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 982C 115 K60
3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:P27623
Rubix:23206212
Fabrikant:7000028194
EAN:00051141276236

Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 982C 115 K60
De 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C is een ultrabestendige schuurschijf ontworpen voor diverse toepassingen. Deze schijf overtreft de conventionele keramische schijven, met tot tweemaal de snijsnelheid en levensduur. Hij is ideaal voor het slijpen en blenden van zowel kleine als grote delen van metalen oppervlakken.
Kenmerken
De 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C beschikt over 3M Precision Shaped Grain technologie, die driehoekige schuurkorrels genereert die elektrostatisch op de rug zijn geplaatst. Zo ontstaan scherpe punten die elk werken als een apart snijgereedschap en extreem efficiënt door metaal snijden. Deze punten slijten gelijkmatig af en slijpen zichzelf voortdurend wanneer zij afbreken. Daardoor ontstaat er minder wrijvingswarmte en gaat de schijf langer mee.
Specificaties
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Materiaal schutlaag: vezel
- Bevestigingswijze: slotted, asgat
- Type verbinding: hars
- Schuurtype: nat/droog
- Coatingtype: open coat
Normen
Alle 3M-fabrieken zijn ISO 9001-gecertificeerd. De meeste van de 3M fabrieken zijn ook ISO 14001-gecertificeerd (milieu).
Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
Kenmerken
De 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C beschikt over 3M Precision Shaped Grain technologie, die driehoekige schuurkorrels genereert die elektrostatisch op de rug zijn geplaatst. Zo ontstaan scherpe punten die elk werken als een apart snijgereedschap en extreem efficiënt door metaal snijden. Deze punten slijten gelijkmatig af en slijpen zichzelf voortdurend wanneer zij afbreken. Daardoor ontstaat er minder wrijvingswarmte en gaat de schijf langer mee.
Specificaties
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Materiaal schutlaag: vezel
- Bevestigingswijze: slotted, asgat
- Type verbinding: hars
- Schuurtype: nat/droog
- Coatingtype: open coat
Normen
Alle 3M-fabrieken zijn ISO 9001-gecertificeerd. De meeste van de 3M fabrieken zijn ook ISO 14001-gecertificeerd (milieu).
Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
3M™ Cubitron™ II fiberschijf 982C snijdt door koolstofstaal met 3M Precision Shaped Grain en genereert tot twee keer de snijsnelheid, duurzaamheid en levensduur van andere fiberschijven - en dat alles met minder slijpdruk. Dat betekent minder vermoeidheid bij de gebruiker, snellere doorvoer en meer werkstukken per schijf bij het slijpen onder hoge druk, zoals middelzware tot zware verspaning.
Sterke punten
De 3M Precision Shaped Grain zorgt voor een uitzonderlijk snelle snede met minder druk. De 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C kan meer onderdelen per schijf verwerken, zodat u deze minder vaak hoeft te vervangen. Bovendien vereist de schijf door zijn ontwerp minder slijpdruk, wat het werk voor de operator minder vermoeiend maakt. Hij is duurzaam en scheurbestendig dankzij een stijve rug en sterke harslijm, voor het slijpen en afschuinen van lasnaden onder hoge druk.
Toepassingen
De toepassingsgebieden van de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C omvatten zacht staal, gietijzer, brons, messing en aluminium in de mechanica. Hij is ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder het afschuinen van randen, afhoeken, ontbramen, het verwijderen van lasnaden op koolstofstaal, walshuid, putjes en imperfecties en sporen van metaalbewerking, groefbewerking, ontkalken op dunne en dikke platen, en nog veel meer. De schijf is bijzonder nuttig in industriële sectoren die intensief slijpwerk vereisen, zoals machinebouw, metallurgie en transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 20,13 g |
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | randen afschuinen |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden