3M CUBITRON II ROLOC SLIJPSCHIJF 947A 50MM 120+ 76933

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 947A

Zie technische informatie

Referenties

3M:AB00514
Rubix:A0637438
Fabrikant:7100076933
EAN:00051141542645
3M CUBITRON II ROLOC SLIJPSCHIJF 947A 50MM 120+ 76933

Technische samenvatting

Diameter50,8 mm
Korrel120
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II ROLOC SLIJPSCHIJF 947A 50MM 120+ 76933


De 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 947A resulteert in sneller, consistenter snijwerk bij toepassingen met lage tot middelhoge druk en bij randbewerkingen. Onze kleine slijpschijven zijn geschikt voor precisiewerk en uiterst manoeuvreerbaar, zodat u ook lastige onderdelen goed kunt bereiken en bewerken. De schijven zijn duurzaam, leveren snel snijwerk en blijven koel. Met de 3M Precision Shaped Grain-technologie; wanneer het schuurmateriaal slijt, breken zeer kleine hoekfragmenten af en blijft het schuuroppervlak continu scherp. De ruimte tussen de mineraaldeeltjes van het schuuroppervlak voorkomt vollopen van stof en slijpdeeltjes. Dankzij de rug van zwaar polykatoen wordt het risico op scheuren bij de rand geminimaliseerd. Het polyester verhoogt de duurzaamheid, is waterresistent en biedt een hoge treksterkte voor een langere levensduur van de slijpkorrel. dankzij het Roloc™ bevestigingssysteem kunt u sneller en efficiënter schijven verwisselen. Met een eenvoudige halve draai zet u de schijf stevig vast of koppelt u deze juist los: snel en productief. Deze schijven zijn verkrijgbaar in een metalen TSM- of een kunststof TR-bevestigingssysteem met een korrel van 40, 60, 80 en 120.
De 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 947A is een zware slijpschijf met een rug van zwaar polykatoen. Onze sterke en duurzame schijven zijn gemakkelijk in het gebruik en ideaal geschikt voor randbewerkingen.

Sterke punten

Precisiegevormde slijpkorrel levert een scherpe, koele en consistente snijwerking;De polykatoenen rug is waterresistent en biedt een hoge treksterkte voor een langere levensduur van de slijpkorrel;Zware rug is duurzaam en voorkomt scheuren, ideaal voor het bewerken van randen;Gelijkmatig verdeelde slijpkorrels voorkomen dat afvalmateriaal zich ophoopt; de schijf blijft schoon;Roloc™ bevestigingssysteem om snel en eenvoudig van schijf te wisselen

Toepassingen

Voor toepassingen bij randen onder middelhoge tot hoge druk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter50,8 mm
Korrel120
Type schuurmiddelkeramisch
€ 286,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 346,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen