NORTON KLITSCHIJF 150X18 A275 P80 VL1 14H (PK=100ST)
Norton Pro A275 - Self-Grip Schuurschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66254405540
Rubix:A0036249

Productdetails : NORTON KLITSCHIJF 150X18 A275 P80 VL1 14H (PK=100ST)
Schuurschijven met of zonder stofgaten voor het bewerken van diverse materialen. De Pro A275 schuurschijven zijn pigment vrij waardoor er geen risico is op kleuroverdracht en zijn verkrijgbaar in korrel 80 - 1000, waarbij korrel 80 zeer grof is en korrel 1000 zeer fijn.
Disc Selfgrip - Norton Norton Pro - 150x18mm Gr80 14+1 Holes
Sterke punten
Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel / Papieren drager (C) - flexibel en bestand tegen inscheuren
Toepassingen
Geschikt voor non-ferro metalen, verf, lak en hout / Loopt niet vol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,37 excl. BTW
/ pak
€ 83,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
