3M CUBITRON II LINNEN SCHUURBAND 947A 10X330 60+ 94769960

3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:12828
Rubix:23031651
Fabrikant:7100069960
3M CUBITRON II LINNEN SCHUURBAND 947A 10X330 60+ 94769960

Technische samenvatting

Lengte330 mm
Breedte10 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M CUBITRON II LINNEN SCHUURBAND 947A 10X330 60+ 94769960


Gebruik de 3M™ Cubitron™ ll Schuurband 947A voor uitstekende resultaten bij toepassingen variërend van automatisch slijpen onder hoge druk tot handmatige bewerkingen bij lage tot middelhoge druk met apparaten zoals backstandschuurmachines, filebelt-schuurmachines, satineermachines en schuurbanken. Onze 947A schuurbanden bieden Precision Shaped Grain technologie op een rug van zwaar polykatoen (X-gewicht). De schuurkorrels worden voorgevormd in driehoekige schuurkorrels (Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, zodat ze supersnel door materiaal snijden en er minder warmte wordt ontwikkeld – daardoor treden er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuring op. Het schuurmateriaal levert een uniforme afwerking gedurende de hele levensduur en helpt brandplekken te voorkomen. De stoffen X-gewicht rug biedt duurzaamheid en het mineraal is er met hars aan gelijmd voor betrouwbare prestaties, ook bij hoge temperaturen en druk.
3M™ Cubitron™ ll Schuurband 947A met Precision Shaped Grain technologie op een X-gewicht van polykatoen. Onze 974A banden zijn met hars aan de rug gelijmd voor betere hittebestendigheid en worden bij voorkeur droog gebruikt.

Sterke punten

Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen;Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid raakt;Geschikt voor droge toepassingen;X-gewicht rug is ideaal voor tal van toepassingen;Ontwikkeld om koeler te werken – beschermt warmtegevoelige legeringen tegen spanningsbarsten en verkleuring

Toepassingen

Voor automatisch slijpen onder hoge druk tot handmatige bewerkingen bij lage tot middelhoge druk met apparaten zoals backstandschuurmachines, satineermachines, filebelt-schuurmachines en schuurbanken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte330 mm
Breedte10 mm
Korrel60
Toepassingslijpen
€ 67,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 81,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen