Referenties
3M:1320005
Rubix:A0615399
Fabrikant:7100314871



Productdetails : 3M PROTECTA HARNAS E50 BLAUW UNIVERSEEL AB17711UNI
3M™ PROTECTA® First™ Harness is ons veiligheidsharnas dat een oplossing biedt voor een brede verscheidenheid aan werkomstandigheden op hoogte en helpt u veilig en comfortabel te blijven. Voor valbeveiliging, ontworpen voor een brede verscheidenheid aan omstandigheden met de nadruk op waarde en veiligheid, gebruikt u 3M™ PROTECTA® First™ Harness. Ons veiligheidsharnas is voorzien van een grote rugplaat, waardoor het harnas gemakkelijk aan en uit te trekken is. De contrasterende been- en schouderbanden helpen u om het snel aan te trekken, en afgedekte identificatielabels beschermen belangrijke informatie gedurende de levensduur van het harnas. 3M™ PROTECTA® First™ valbeveiligingsproducten zijn ontworpen rond een eenvoudig concept: een fundamentele valbeveiligingslijn bieden met uitzonderlijke waarde. Naast economische conformiteit is First™ gebouwd met kwaliteit en betrouwbaarheid, en helpt het u veilig te houden.
Sterke punten
•Uitzonderlijke waarde, kwaliteit en betrouwbaarheid voor werken op hoogte
Grote rugplaat voor eenvoudig en efficiënt aantrekken
Contrasterende been- en schouderbanden voor snel aantrekken
Afgedekte identificatielabels
Valindicator
Grote rugplaat voor eenvoudig en efficiënt aantrekken
Contrasterende been- en schouderbanden voor snel aantrekken
Afgedekte identificatielabels
Valindicator
Toepassingen
Algemeen gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 2 |
| Maat | m/l |
| Type gespen | handmatig |
| Gewicht | 1050 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,72 excl. BTW
/ stuk
€ 80,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen