Referenties
3M:61761
Rubix:23038635
Fabrikant:7000083955
EAN:5010027827400

Productdetails : 3M FIBER SCHUURSCHIJF 581C P 24 180 X 22 MM
De 3M™ Fiberschijf 581C levert een goede prestatie en een constante finishkwaliteit tegen een voordelige prijs.
Sterke punten
Goede prestaties;Constante kwaliteit wat betreft de finishing;Voordelige prijs
Toepassingen
Use for grinding and finishing weld seams on all metals;Use on containers and machine parts;Use for steel construction, industrial maintenance, general sheet metal and workshop applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 145x182x182 mm |
| Gewicht verpakking | 4113 g |
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 413,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen