3M S/B SCHIJF BF-DC 6 INX1/2 IN A MED 609069

Scotch-Brite™ HS Blend and Finish Schijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:609069
Rubix:23031041
Fabrikant:7000046258
EAN:00048011641454
3M S/B SCHIJF BF-DC 6 INX1/2 IN A MED 609069

Technische samenvatting

Diameter152,4 mm
Korrelmiddel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M S/B SCHIJF BF-DC 6 INX1/2 IN A MED 609069


De Scotch-Brite™ HS Blend and Finish schijf pakt lasbrandplekken, lasnaadafwerking, afbramen en roestverwijdering agressief aan – en laat een consistente, matglanzende finish achter op het werkstuk.

Onze krachtige schijven met een open webstructuur combineren vervormbaarheid met een superieure duurzaamheid en snijwerking – zodat de taak sneller en met een betere finish wordt afgerond. Als u vaak staalborstelwielen of krabbers gebruikt, maar wordt gefrustreerd doordat het niet mogelijk is nauwe plekjes te bereiken, vervangt u ze door deze schijven. De vervormbaarheid van Scotch-Brite maakt het mogelijk moeilijk te bereiken plekken te bereiken. Deze zeer efficiënte schijven met een lange levensduur zijn ook bestand tegen vollopen en langdurig gebruik en kunnen uw schuurkosten aanzienlijk verlagen en tegelijk de productiviteit verhogen.

Deze schijven tasten de geometrie van het onderdeel niet aan en kunnen worden gebruikt met een bankmotor, een schuurmachine of rechte schuurmachine, zodat handmatig krabben niet meer nodig is. Wanneer een bredere aanpak vereist is voor het werkoppervlak om ingewikkelde plekken te bereiken met de buitenkant van de schijf, kunnen meerdere schijven worden bevestigd op een axiale schuurmachine of bankmotor.

Ze bevatten een aluminiumoxide schuurmineraal. Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele natuurlijke schuurkorrels sneller bot worden. Vanwege de hoge snijsnelheid, de hardheid en de sterkte wordt het veel gebruikt in slijp-, schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van materialen bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen.

Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Door schuurmineralen te combineren met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur va
De Scotch-Brite™ HS Blend and Finish schijf beschikt over de hardste, meest agressieve webstructuur van de Scotch-Brite Surface Conditioning schijven. Onze Blend and Finish schijven zijn uiterst vervormbaar, zodat ook moeilijk bereikbare plekken worden bereikt.

Sterke punten

Gemaakt met het hardste Scotch-Brite™ webmateriaal;Aluminiumoxide met gemiddelde grofte zorgt voor een efficiënte verwijdering van lasbrandplekken, kleine bramen en roest;Elastische vezels passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan met gelijkmatige resultaten;Open webstructuur die bestand is tegen vollopen, biedt uitgebreide gebruiksmogelijkheden;Superieure duurzaamheid en snijwerking voor een schijf met lange levensduur;Schijven kunnen afzonderlijk worden gebruikt of worden gestapeld op een axiale schuurmachine of tafelslijper voor een breder reinigingsoppervlak

Toepassingen

Voor verwijderen van lasbrandplekken, finishen van lasnaden, afbramen en roest; laat een consistente, matglanzende finish achter op het werkstuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter152,4 mm
Korrelmiddel
€ 621,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 751,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 86 dagen