3M FINESSE-IT ROLOC STEUNPAD ZACHT SCHUIM DIA32 MM 13442
3M™ Finesse-it™ Roloc™ Zachte Steunschijf
Zie technische informatieReferenties
3M:13442
Rubix:23030141
Fabrikant:7000028224

Productdetails : 3M FINESSE-IT ROLOC STEUNPAD ZACHT SCHUIM DIA32 MM 13442
Gebruik 3M™ Finesse-it™ Roloc™ schuurpads met gereedschap dat is uitgerust met het Roloc bevestigingssysteem. Dankzij de kleinere diameter zijn onze schuurpads bij uitstek geschikt voor het bereiken van kleine of lastige plekken.
Deze pads zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende dichtheden voor doeltreffende egalisatie van lakfouten, ongeacht het type verf. De pads zijn verkrijgbaar met een voorzijde waarmee 3M Hookit™ of Stikit™ schijven stevig op hun plaats worden gehouden tijdens gebruik, maar ook snel en eenvoudig weer kunnen worden verwijderd. Gebruik deze accessoires als u de voorkeur geeft aan een schuurmachine boven handmatig schuren. Bovendien voorzien de pads in het gemak van het 3M Roloc TR snelwisselsysteem.
3M Roloc TR snelwisselschijven hebben plastic schroefdraad voor snelle en eenvoudige bevestiging op een 3M Roloc TR steunschijf (apart bestellen), zodat gebruikers de schijven met een eenvoudige draaibeweging kunnen verwisselen. Het Roloc TR systeem zorgt voor een stevige bevestiging van het uitgebreide aanbod aan Roloc schijven, zodat u snel van de ene toepassing naar de andere kunt gaan. Elke TR bevestigingsknop is voorzien van kleurcodering zodat u snel de juiste schijf kunt herkennen voor verschillende toepassingen.
Deze pads zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende dichtheden voor doeltreffende egalisatie van lakfouten, ongeacht het type verf. De pads zijn verkrijgbaar met een voorzijde waarmee 3M Hookit™ of Stikit™ schijven stevig op hun plaats worden gehouden tijdens gebruik, maar ook snel en eenvoudig weer kunnen worden verwijderd. Gebruik deze accessoires als u de voorkeur geeft aan een schuurmachine boven handmatig schuren. Bovendien voorzien de pads in het gemak van het 3M Roloc TR snelwisselsysteem.
3M Roloc TR snelwisselschijven hebben plastic schroefdraad voor snelle en eenvoudige bevestiging op een 3M Roloc TR steunschijf (apart bestellen), zodat gebruikers de schijven met een eenvoudige draaibeweging kunnen verwisselen. Het Roloc TR systeem zorgt voor een stevige bevestiging van het uitgebreide aanbod aan Roloc schijven, zodat u snel van de ene toepassing naar de andere kunt gaan. Elke TR bevestigingsknop is voorzien van kleurcodering zodat u snel de juiste schijf kunt herkennen voor verschillende toepassingen.
De 3M™ Finesse-it™ Roloc™ Zachte Steunschijf is voorzien van een foam rug welke zorgt voor extra veel flexibiliteit.
Sterke punten
Snel wisselen voor 3M™ Stikit™ producten op een excenter;De kleinere diameter is geschikt voor zeer gericht werken en de moeilijk te bereiken plaatsen;Schuurschijven worden apart verkocht;3M Roloc™ snelwisselsysteem voor snelle verwisseling van pads in finishingprocessen met meerdere stappen
Toepassingen
Voor het bereiken van kleine of lastige plekken;Biedt efficiënte egalisatie van lakfouten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 6,123 g |
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 7,94 mm |
| Korrel | middel |
| Max. toerental | 6000 m/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen