3M PERFECT IT SPONSMOP 76MM GROEN 50499
3M™ Perfect-It™ Foam Polijstpad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:50499
Rubix:A0191977
Fabrikant:7000032139

Documenten
Productdetails : 3M PERFECT IT SPONSMOP 76MM GROEN 50499
Ervaar grote prestaties bij elke stap van het polijsten met onze 3M™ Perfect-It™ foam polijstpads voor het wegwerken van schuurkrassen en wervelsporen, op lage snelheid polijsten en verwijderen van onvolkomenheden.
Onze dubbelzijdige pads zijn voorzien van vlakpatronen in de foam voor het beter hechten van de compound en minder knoeien, voor meer contact met het oppervlak en voor grotere efficiëntie. De enkelzijdige pads hebben het Hookit™-bevestigingssysteem voor gemakkelijk wisselen.
Werkt bij uitgeharde, harde of middelmatig harde laklagen, verwijderen van krassen of schuren met korrelgrootte P1200 of kleiner, zelfs in kleine ruimten.
De speciale middenplaat van onze dubbelzijdige 3M™ Perfect-It™ Compoundpads zorgt voor extra duurzaamheid. De pads werken met onze Quick Connect-adapter voor polijstmachines, met een draad van 5/8 inch voor een snelle vergrendeling en centrering op een scala van standaard roterende polijstmachines. Ze zijn net zo snel los te maken, zodat het wisselen van pads vrijwel geen tijd kost.
Onze dubbelzijdige pads zijn voorzien van vlakpatronen in de foam voor het beter hechten van de compound en minder knoeien, voor meer contact met het oppervlak en voor grotere efficiëntie. De enkelzijdige pads hebben het Hookit™-bevestigingssysteem voor gemakkelijk wisselen.
Werkt bij uitgeharde, harde of middelmatig harde laklagen, verwijderen van krassen of schuren met korrelgrootte P1200 of kleiner, zelfs in kleine ruimten.
De speciale middenplaat van onze dubbelzijdige 3M™ Perfect-It™ Compoundpads zorgt voor extra duurzaamheid. De pads werken met onze Quick Connect-adapter voor polijstmachines, met een draad van 5/8 inch voor een snelle vergrendeling en centrering op een scala van standaard roterende polijstmachines. Ze zijn net zo snel los te maken, zodat het wisselen van pads vrijwel geen tijd kost.
Gebruik de 3M™ Perfect-It™ foam polijstpads voor het wegwerken van schuurkrassen, op lage snelheid polijsten en verwijderen van onvolkomenheden voor uitstekende resultaten bij elke stap van het polijsten. Deze polijstpad wordt gebruikt bij ons 3M™ Perfect-It™ Lakcorrectiesysteem voor efficiënter polijsten en betere eindresultaten.
Sterke punten
Kies voor de Hookit™- en Quick Connect-bevestigingssystemen van 3M voor probleemloos wisselen van pads;Voorkom spetters voor een sneller en schoner resultaat dankzij de schuimconstructie die het polijstmiddel vasthoudt;Verkrijgbaar met een diameter van niet meer dan 3 inch voor nauwkeurig werk in nauwe ruimten;Kernproduct binnen het 3M kleurgecodeerde compounding- en polijstproces
Toepassingen
Processing with sanding machines - Compounding - Removing swirl marks - Fine sanding of scratches - Finishing - Fresh paintwork - Gloss restoration - High-gloss finish - Paint finish & preparation - Painting concept - Polishing - Buffing and polishing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84x55x164 mm |
| Gewicht verpakking | 115 g |
| Diameter | 74 mm |
| Toepassing | wervelsporen verwijderen |
| Korrel | middel |
| Max. toerental | 17,4 m/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,17 excl. BTW
/ stuk
€ 14,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden