Referenties
Pferd Tools:TR 15010-20 ST
Rubix:23086242
Fabrikant:44271503
EAN:4007220294208

Productdetails : PFERD LAPPENSCHIJF TR 15010-20 DOEK SISAL
Stoffenringen worden gebruikt voor voorpolijsten en hoogglanspolijsten met polijstpasta's.
Als u een zeer gladde oppervlakteafwerking wilt bereiken, gebruik dan meerdere of zelfs alle varianten achter elkaar.
Stoffenringen zijn verkrijgbaar in vier soorten: ST (sisalstof) = grof voorpolijsten TH (harde stof) = voorpolijsten TW (zachte stof) = hoogglanspolijsten FL (flanel) = hoogglanspolijsten/polijsten •Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks
Als u een zeer gladde oppervlakteafwerking wilt bereiken, gebruik dan meerdere of zelfs alle varianten achter elkaar.
Stoffenringen zijn verkrijgbaar in vier soorten: ST (sisalstof) = grof voorpolijsten TH (harde stof) = voorpolijsten TW (zachte stof) = hoogglanspolijsten FL (flanel) = hoogglanspolijsten/polijsten •Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 59119099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 99,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen