3M FINESSE-IT CONVOLUT FOAM CHAR 80 MM 65879

3M™ Finesse-it™ Geavanceerde foam polijstpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100078853
Rubix:23030330
Fabrikant:7100078853
EAN:4054596062504
3M FINESSE-IT CONVOLUT FOAM CHAR 80 MM 65879

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M FINESSE-IT CONVOLUT FOAM CHAR 80 MM 65879


Depending on the requirement, the red, grey or white polishing foam is exactly the right choice. The dimpled structure gives the polishing compound used higher performance and at the same time contributes to better cooling within the polishing process. The grey polishing foam combines high removal with the longest service life. With the red polishing foam, you achieve very good results with equally impressive durability. And with the white version, you create true high gloss and impressive results in finishing.
We hebben onze 3M™ Finesse-it™ polijstpad - rood foam ontworpen als middelmatig agressieve schuimpads met een gegolfd of vlak polijstoppervlak, bedoeld om samen met speciaal ontwikkelde 3M™ Finesse-it™ polijstmiddelen te worden gebruikt om satijnen, halfglanzende of hoogglanzende afwerkingen op hout-, auto-, maritieme en lucht- en ruimtevaartcoatings te bereiken.

Sterke punten

Biedt een zacht, glad oppervlak voor het aanbrengen van 3M™ Finesse-it™ polijstmiddelen;Wafelvlakoptie biedt voldoende contactoppervlak zonder overmatige warmteopbouw;Vlakke vlakoptie biedt 100% contact voor maximale snede en soepel lopende werking;Helpt coatings te herstellen en op te knappen zonder opnieuw te schilderen

Toepassingen

Machining with sanding machines - Compounding - Removing paint defects - Removing oxidation - Removing sanding marks - Fine sanding - Fine sanding of scratches - Finishing - Fresh paintwork - Gloss restoration - High removal rate - Hardest paintwork - Scratch removal - Paint - Paint finishing & refurbishment - Painting concept - Polishing - Repair of minor surface damage - Repair of major surface defects - Repair of minor surface defects - Buffing and polishing - cured paint

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Afmeting verpakking (D x B x H)260x350x195 mm
Gewicht verpakking995 g
Diameter80 mm
Korrelfijn
Max. toerental50,27 m/s
€ 702,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 849,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen